SMC
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series
流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
材質
ステンレス
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(5.06MB)
注意
※Φ3.2にはΦ1/8”のチューブをご使用ください。
バスケットに入れる
578
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
形式
制御方式
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26807770
AS1201FSG-M5-02A
M5×0.8
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807779
AS1201FSG-M5-23A
M5×0.8
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807788
AS1201FSG-M5-04A
M5×0.8
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26807797
AS1201FSG-M5-06A
M5×0.8
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26807806
AS1201FSG-M5-01A
M5×0.8
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807815
AS1201FSG-M5-03A
M5×0.8
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807824
AS1201FSG-M5-07A
M5×0.8
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807840
AS1201FSG-U10/32-02A
10-32UNF
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807849
AS1201FSG-U10/32-23A
10-32UNF
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807858
AS1201FSG-U10/32-04A
10-32UNF
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807867
AS1201FSG-U10/32-06A
10-32UNF
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807876
AS1201FSG-U10/32-01A
10-32UNF
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807885
AS1201FSG-U10/32-03A
10-32UNF
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807894
AS1201FSG-U10/32-07A
10-32UNF
エルボ
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807910
AS1211FSG-M5-02A
M5×0.8
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807919
AS1211FSG-M5-23A
M5×0.8
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807928
AS1211FSG-M5-04A
M5×0.8
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807937
AS1211FSG-M5-06A
M5×0.8
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807946
AS1211FSG-M5-01A
M5×0.8
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807955
AS1211FSG-M5-03A
M5×0.8
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807964
AS1211FSG-M5-07A
M5×0.8
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807980
AS1211FSG-U10/32-02A
10-32UNF
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807989
AS1211FSG-U10/32-23A
10-32UNF
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26807998
AS1211FSG-U10/32-04A
10-32UNF
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808007
AS1211FSG-U10/32-06A
10-32UNF
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808016
AS1211FSG-U10/32-01A
10-32UNF
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808025
AS1211FSG-U10/32-03A
10-32UNF
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808034
AS1211FSG-U10/32-07A
10-32UNF
エルボ
メータイン
ガスケットシール
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808050
AS1301FSG-M5-23A
M5×0.8
ユニバーサル
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808059
AS1301FSG-M5-04A
M5×0.8
ユニバーサル
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808068
AS1301FSG-M5-06A
M5×0.8
ユニバーサル
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808077
AS1301FSG-M5-01A
M5×0.8
ユニバーサル
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808086
AS1301FSG-M5-03A
M5×0.8
ユニバーサル
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808095
AS1301FSG-M5-07A
M5×0.8
ユニバーサル
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808104
AS1301FSG-U10/32-23A
10-32UNF
ユニバーサル
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808120
AS1301FSG-U10/32-04A
10-32UNF
ユニバーサル
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808129
AS1301FSG-U10/32-06A
10-32UNF
ユニバーサル
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808138
AS1301FSG-U10/32-01A
10-32UNF
ユニバーサル
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808147
AS1301FSG-U10/32-03A
10-32UNF
ユニバーサル
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808156
AS1301FSG-U10/32-07A
10-32UNF
ユニバーサル
メータアウト
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808165
AS1311FSG-M5-23A
M5×0.8
ユニバーサル
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808174
AS1311FSG-M5-04A
M5×0.8
ユニバーサル
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808190
AS1311FSG-M5-06A
M5×0.8
ユニバーサル
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808199
AS1311FSG-M5-01A
M5×0.8
ユニバーサル
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808208
AS1311FSG-M5-03A
M5×0.8
ユニバーサル
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808217
AS1311FSG-M5-07A
M5×0.8
ユニバーサル
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808226
AS1311FSG-U10/32-23A
10-32UNF
ユニバーサル
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808235
AS1311FSG-U10/32-04A
10-32UNF
ユニバーサル
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808244
AS1311FSG-U10/32-06A
10-32UNF
ユニバーサル
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26808260
AS1311FSG-U10/32-01A
10-32UNF
ユニバーサル
メータイン
ガスケットシール
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ