曜日別特売

オプション/段ボール棚_ロジスタンド用

オプション/段ボール棚_ロジスタンド用 - 山金工業オプション/段ボール棚_ロジスタンド用 - 山金工業オプション/段ボール棚_ロジスタンド用 - 山金工業オプション/段ボール棚_ロジスタンド用 - 山金工業

山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール棚です。
50mmピッチで任意の位置にセット可能。下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。
別売りの「段ボール仕切枠」を取付することで、折り畳んだダンボールを取りやすい位置に収納することができます。
ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。
ダンボール棚の均等耐荷重は1枚当たり20kg。
ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。
※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。

用途組立前のダンボールの収納に。奥行(mm)581材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ロジスタンドにのみ取付可能です。
※ロジスタンド本体へ追加取付するのに、本体の支柱穴を1個使用します。
※本体支柱に取付可能な穴があるか、他の部材と干渉しないか等、事前にご確認の上ご購入下さい。
※本商品は段ボール棚のみ追加用です。段ボール仕切枠は付属しません。別売りです。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合本体
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26813607LS-1800DロジスタンドW1800サイズ7.81728
18,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
26813616LS-1500DロジスタンドW1500サイズ6.61428
18,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
26813625LS-1200DロジスタンドW1200サイズ5.41128
17,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
26813634LS-900DロジスタンドW900サイズ4.2828
17,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
26813650LS-750DロジスタンドW750サイズ3.6678
17,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
26813659LS-600DロジスタンドW600サイズ3528
16,700
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする