曜日別特売

オプション/段ボール仕切枠_ロジスタンド用

オプション/段ボール仕切枠_ロジスタンド用 - 山金工業オプション/段ボール仕切枠_ロジスタンド用 - 山金工業オプション/段ボール仕切枠_ロジスタンド用 - 山金工業

山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール仕切枠です。1セット=2個入り。
別売りの「段ボール棚」に仕切枠を追加取付することで、ダンボールが倒れることを防止し、仕切りとしても使用できて便利。
ダンボール棚の間口方向の任意の位置に取り付けることができます。

用途組立前のダンボールの収納に。適合本体ロジスタンド ダンボール棚セット付質量(kg)2高さ(mm)393奥行(mm)594.2材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト入数1セット(2個入)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ロジスタンド「段ボール棚」にのみ追加取付可能です。
※段ボール棚は付属しません。別売りです。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26813668LS-DP
23,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする