山金工業
【オプション】ワークテーブル昇降傾斜タイプ用 マグネット用カバー
山金工業製ワークテーブル昇降傾斜タイプ用オプションマグネット用天板カバーです。
用途
昇降傾斜タイプの天板にセットすることで、マグネットを用いて図面等を固定できるようになります。
適合本体
山金工業製ワークテーブル昇降傾斜タイプ:SK-645N
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
23.5
奥行(mm)
454
間口(mm)
540
材質(棚板)
スチール
色(天板)
シルキーホワイト
内容量
1枚
注意
※マグネットは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26813765
SK-KT
¥
12,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200