山金工業
【オプション】ワークテーブル昇降タイプ用 キャスターセット
山金工業製ワークテーブル昇降タイプ用オプションキャスターセットです。
ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
用途
キャスターを取り付けることで昇降タイプを楽に移動させることができます。●キャスター取付時、高さや耐荷重が変わりますのでご確認下さい。
適合本体
山金工業製ワークテーブル昇降タイプ
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
(キャスター取付時の作業台)773~1073
ねじ径(mm)
M12×P1.75×L25
キャスター種類
ダブルストッパー付75Φウレタン巻き自在ナイロン車
均等耐荷重(kg)
キャスター取付時の作業台:(昇降時)100、(停止時)224(自重含む)
入数
1セット(4個入)
内容量
1セット
注意
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※ワークテーブルは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26813808
FT-W75B-L-4
¥
16,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200