曜日別特売

ロール材スタンド_吊り下げタイプ

ロール材スタンド_吊り下げタイプ - 山金工業ロール材スタンド_吊り下げタイプ - 山金工業ロール材スタンド_吊り下げタイプ - 山金工業ロール材スタンド_吊り下げタイプ - 山金工業ロール材スタンド_吊り下げタイプ - 山金工業ロール材スタンド_吊り下げタイプ - 山金工業ロール材スタンド_吊り下げタイプ - 山金工業ロール材スタンド_吊り下げタイプ - 山金工業

扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、
作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。
ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!
お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。
ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。
【適合ロール材サイズ】
芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材
※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
【本商品を取り付け可能なワークテーブル】
山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの
吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上
吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上
※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。
※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。

用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質(主な材質)スチールシルキーホワイト高さ(mm)460奥行(mm)285外径(Φmm)ロール材Φ550以下巻き芯内径(mm)Φ30以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)内容量1台
取扱説明書:(2.15MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付可能対象
質量(kg)
間口(mm)
適合サイズ(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26814745RS-TS1200山金工業製ワークテーブル150/300※シリーズ、間口1500以上、奥行600以上、高さ740以上/(mm)6.61370W1200用1370(芯棒)×285×460
40,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814754RS-TS600山金工業製ワークテーブル150/300※シリーズ、間口900以上、奥行600以上、高さ740以上/(mm)4.8770W600用770(芯棒)×285×460
34,400
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする