扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!
ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。
芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!
芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。
またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。
カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!
らくらくカッター側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。
スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。
芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。
使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。
さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!
【適合ロール材サイズ】
芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材
※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |


