ドリテック
たまご型10キータイマー
かわいい玉子型のモチーフタイマー
数値のセットがしやすい10キータイプ
材質
ABS樹脂
電源
リチウムボタン電池 CR2032×1個(動作確認用付属)
表示形式
デジタル
保証期間
1年
最大設定時間
99分99秒
設置方法
マグネット
アラーム警鳴時間(秒)
15
使用磁石
ネオジム磁石2個
カウントアップ機能
(最大計測時間) 99分59秒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26816958
T-608WT
ホワイト
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
26816967
T-608SV
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
dretec(ドリテック) たまご型10キータイマー T-608
参考になった