曜日別特売

コーヒーメーカー「リリカフェ」

コーヒーメーカー「リリカフェ」 - ドリテックコーヒーメーカー「リリカフェ」 - ドリテックコーヒーメーカー「リリカフェ」 - ドリテックコーヒーメーカー「リリカフェ」 - ドリテックコーヒーメーカー「リリカフェ」 - ドリテックコーヒーメーカー「リリカフェ」 - ドリテック
(1件のレビュー)

旨みをしっかり抽出シャワードリップ
抽出濃度調節レバーで【ふつう】と【濃い目】から抽出方法が選べる
あたたかさキープの保温機能付
1~4杯分抽出可能
紙フィルターなしでもOK エコなメッシュフィルター

仕様保温装置あり付属品メジャースプーン材質ポリプロピレン、ステンレス、ガラス容量(L)0.65(最大使用水量)電源(V)AC100(50/60Hz)方式ドリップ式(水容器一体型)定格消費電力(W)600保証期間1年コード長さ(cm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26817089CM-101BK
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: 安いのだが・・・・ダメ
建設業・工事業

とにかく安い
先日購入した某動物名のコーヒーメーカが紙フィルタで不具合が有って何度か失敗。(口コミでも同様な意見多い)
家人の希望でポット部がフィルター部と分離していて取出しやすい。ペーパーフィルタを使えるが必須条件で安いのが決め手でした。
しかし使ってみたらコストダウンの落とし穴が見つかりました。
まずを入れる部分がクリアではなくどのくらい入っているかわからない
ポットに必要な水を入れて注ぐとあるが注ぎ口の蓋が正面から見ると反対方向に開くため入れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする