曜日別特売

グランテーブル

グランテーブル - 永井興産グランテーブル - 永井興産グランテーブル - 永井興産グランテーブル - 永井興産グランテーブル - 永井興産グランテーブル - 永井興産グランテーブル - 永井興産グランテーブル - 永井興産

天然木オーク材の突板を贅沢に使用したグランテーブル
天板も脚も同じ素材、木の質感や温もりを感じられるリビングテーブルです。
一点一点表情が異なる木目の風合いをお楽しみください。
幅75センチは二人掛けソファにピッタリ。
大きすぎずワンルームにちょうどいいサイズ感です。
幅90センチは二人で使うのにもちょうどいいゆとりのあるサイズ感。
食事はもちろん、PCやテキストを広げての作業にも。
幅105センチはひとりでも、複数人でもマルチに使えるサイズ感。
食卓を囲んだり、家族団らんの時間にもおすすめです。
使わない時は折りたたんで収納できます。
幅75・90・105cmから選べる3サイズ。

用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ仕様完成品.突板仕様(オーク).折りたたみ可能.脚裏クッション付.木目.木製材質天然木化粧繊維板(突板)高さ(mm)355耐荷重(kg)約20なし材質(天板)天然木化粧繊維板(突板)塗装ポリウレタン樹脂塗装テイスト北欧.和風.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ折り畳み可否
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大耐荷重(kg)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26818358GRAND-751台ナチュラル750×500×3556.7約20750
16,400
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26818367GRAND-751セット(3台)ナチュラル750×500×3556.7約20750
49,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26818376GRAND-901台ナチュラル900×600×3559.2約20900
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26818385GRAND-901セット(2台)ナチュラル900×600×3559.2約20900
39,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26818394GRAND-1051台ナチュラル1050×700×35511.3約201050
25,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする