曜日別特売

折りたたみテーブル

折りたたみテーブル - 永井興産折りたたみテーブル - 永井興産折りたたみテーブル - 永井興産折りたたみテーブル - 永井興産折りたたみテーブル - 永井興産折りたたみテーブル - 永井興産折りたたみテーブル - 永井興産折りたたみテーブル - 永井興産

お部屋に溶け込む優しい木目の折りたたみテーブル
ナチュラルな色合いの木目はインテリアに馴染みやすく、お部屋に温かみを与えます。
角は丸みがありお子様のいるお家でも安心です◎
使わない時は折り畳んで隙間に収納可能です。
和室・洋室選ばずお使いいただけるので、
幅広いコーディネートをお楽しみいただけます。
天板幅は75・90・120cmの選べる3サイズ。
脚クッション付
折りたたみ可能
完成商品

用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ仕様完成品.折りたたみ可能.脚裏クッション付.木目.木製材質繊維板・天然木(ラバーウッド)高さ(mm)320耐荷重(kg)約20なし材質(天板)繊維板・天然木(ラバーウッド)塗装UV塗装・ラッカー塗装テイスト北欧.和風.ナチュラル.モダン折り畳み可否
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大耐荷重(kg)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26818735NK-0751台ナチュラル750×500×3207.2約20750
17,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26818744NK-0751セット(3台)ナチュラル750×500×3207.2約20750
52,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26818760NK-0961台ナチュラル900×600×3209.2約20900
21,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26818769NK-0961セット(2台)ナチュラル900×600×3209.2約20900
42,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26818778NK-01271台ナチュラル1200×750×32015.6約201200
31,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする