brother(ブラザー)
レシート用紙
幅(mm)
レシート:58
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
対応機種
ロール長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26816836
RD-R03J5
1箱(12ロール)
ロール:40
RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai、RJ-3250WB/3230B/3150Ai/3150/3050Ai/3050、RJ-2050/2030、RJ-2150/2140
13.0(巻)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
26816845
RD-M12J5
1箱(3ロール)
ロール:58
RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai、RJ-3250WB/3230B/3150Ai/3150/3050Ai/3050、RJ-2150/2140
29.3(巻)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください