brother(ブラザー)
プレカット紙ラベル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(3ロール)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
対応機種
1ロール(枚)
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26816854
RD-M11J1
ロール:58
RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai、RJ-3250WB/3230B/3150Ai/3150、RJ-2150/2140
123
幅50×長さ85
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
26816870
RD-Q07J1
ロール:60
RJ-3250WB/3230B、RJ-3150Ai/3150、RJ-2150/2140
272
幅55×長さ40
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください