brother(ブラザー)
プレカット紙ラベル
外径(Φmm)
ロール:58
対応機種
RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai、RJ-3250WB/3230B/3150Ai/3150
1ロール(枚)
112
ラベルサイズ(mm)
幅60×長さ92
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(3ロール)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26816888
RD-M10J1
-
オープン
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71940307
RD-M10J1【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
3,798
¥
2,998
アウトレット
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください