brother(ブラザー)
プレカット紙ラベル
テープ地色
白
外径(Φmm)
ロール:58
対応機種
RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(3ロール)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
1巻長さ(m)
寸法(幅W×長さL)(mm)
1ロール(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26816906
RD-M03J1
10.8
【ラベル】102×152
62
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
26816915
RD-M06J1
10.9
【ラベル】102×50
207
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
26816924
RD-M09J1
10.9
【ラベル】80×115
92
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください