曜日別特売

SGボトル 白 FCキャップ付

SGボトル 白 FCキャップ付 - 三商
(1件のレビュー)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。

材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー内容量1本
注意
※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。
※乾熱滅菌を行う際は、キャップを外し、本体とキャップを別々に180℃、30分を目安に行って下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(mL)
口内径(Φmm)
ねじ規格
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26817098--50213345×98(高さはキャップを除く)
1,050999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
26817107--100213356.5×122(高さはキャップを除く)
1,6301,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
26817116--200263866.5×148(高さはキャップを除く)
1,8101,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
26817125--300263874.5×166(高さはキャップを除く)
2,0101,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
26817134--500213388×191(高さはキャップを除く)
1,5401,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
26817150--500263888×191(高さはキャップを除く)
1,5901,588
1,588
1,747(税込)
4日以内出荷
26817159--50031.54588×191(高さはキャップを除く)
2,2702,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
26817168--10002133102×240(高さはキャップを除く)
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
26817177--10002638102×240(高さはキャップを除く)
2,2502,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
26817186--100031.545102×240(高さはキャップを除く)
2,5402,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
26817195--200031.545141×250(高さはキャップを除く)
4,5404,498
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60878040【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)200263866.5×148(高さはキャップを除く)
1,8101,798
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26817195
2024-06-07
用途: 塗装

塗料を保存するのに使ってみましたが、ある時突然割れました。目に見えない小さなヒビに応力が集中したのか?買ってすぐだったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする