曜日別特売

SGボトル 茶 FCキャップ付

SGボトル 茶 FCキャップ付 - 三商

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。

材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー内容量1本
注意
※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。
※乾熱滅菌を行う際は、キャップを外し、本体とキャップを別々に180℃、30分を目安に行って下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径(Φmm)
ねじ規格
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
26817247-500213388×191(高さはキャップを除く)
3,250
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
2026
0629日まで
26817256-500263888×191(高さはキャップを除く)
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
2026
0429日まで
26817265-50031.54588×191(高さはキャップを除く)
3,940
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
2026
0429日まで
26817274-10002133102×240(高さはキャップを除く)
5,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
0429日まで
26817204-50213345×98(高さはキャップを除く)
1,900
取扱い終了
-代替品有
26817220-100213356.5×122(高さはキャップを除く)
3,010
取扱い終了
-代替品有
26817229-200263866.5×148(高さはキャップを除く)
3,290
取扱い終了
-代替品有
26817238-300263874.5×166(高さはキャップを除く)
3,670
取扱い終了
-代替品有
26817290-10002638102×240(高さはキャップを除く)
5,200
取扱い終了
-代替品有
26817299-100031.545102×240(高さはキャップを除く)
5,640
取扱い終了
-代替品有
26817308-200031.545141×250(高さはキャップを除く)
12,040
取扱い終了
-代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26817204-6952937685-6320- 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付 三商 69529376三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付三商1本
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26817220-6639784785-6321- 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商 66397847三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付三商1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26817229-6870335885-6322- 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付 三商 68703358三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付三商1本
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26817238-6870336785-6323- 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付 三商 68703367三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付三商1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26817290-6855361085-6328- 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付 三商 68553610三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付三商1本
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26817299-72496509-- 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-45 FCキャップ付 三商 72496509三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-45 FCキャップ付三商1本
6,198
税込6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26817308-72496518-- 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 2000ml FCキャップ付 三商 72496518三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 2000ml FCキャップ付三商1本
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする