曜日別特売

クリップ付バイブタイマー

クリップ付バイブタイマー - ドリテッククリップ付バイブタイマー - ドリテック

ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付きタイマー
静かな場所で使えるバイブお知らせ機能
誤操作防止になるボタンカバー付き

仕様ストラップ穴あり材質ABS樹脂電源リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用付属)表示3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)表示方式液晶デジタル4桁音量3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)表示形式デジタル保証期間1年設定範囲最大:99時間59分オートパワーオフ10分時計機能ありアラームアラーム鳴動時間(分間):1カウントアップ機能99分59秒リピート機能あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26819724T-558WT
オープン
1,288
1,417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする