見やすい学習タイマー
卓上でも表示が見やすい学習タイマー
押しやすい大きな「START/STOP」ボタン
カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ
設定時間よりどれくらいオーバーしたかが分かる繰り返しカウントアップ
選べるアラーム鳴動時間
誤操作防止のキーロック機能付
便利な時計機能付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池×2個(動作確認用付属)
表示方式液晶デジタル5桁
表示形式デジタル
保証期間1年
最大設定時間199分50秒
時計機能あり
アラーム時間&音量2段階(約10秒/無音)
時間精度月差±30秒
カウントダウン機能あり
カウントアップ機能199分59秒
内容量1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26819749
2023-11-03
- 用途:
- 過去問対策に。
サービス業
中学受験をする娘が過去問に挑戦する際に使っています。文字が大きく角度も見やすい、また時間を音ではなく光(キレイなブルー)だけで知らせてくれる機能があり、ビックリしなくて済むがお気に入りのようです。