ドリテック
時計付電卓バイブタイマー
片手で計算できるスリムタイプ電卓
音を出したくない時にも使えるバイブ機能付
便利な時計機能付
誤作動防止のキーロック機能付
仕様
ネックストラップあり
材質
ABS樹脂、ナイロン
電源
リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
機能
加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算
表示形式
デジタル
保証期間
1年
設定範囲
最大:99時間99分99秒
表示内容
負符号、エラー
時計機能
あり
マグネット
あり
鳴動サイクル
アラーム:30秒間
カウントアップ機能
99時間59分59秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26819776
CL-126WT
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください