コードレス温湿度計

コードレス温湿度計 ドリテック コードレス温湿度計 ドリテック コードレス温湿度計 ドリテック コードレス温湿度計 ドリテック コードレス温湿度計 ドリテック コードレス温湿度計 ドリテック コードレス温湿度計 ドリテック コードレス温湿度計 ドリテック

複数の部屋の温湿度管理に
本体と子機で離れた場所の温度/湿度を測定してモニタリング
屋外と室内の温湿度を把握したい方
急激な温度変化によるヒートショック対策に
別売の子機を2台増設した場合、最大4か所の温湿度をモニタリングできる
熱中症/インフルエンザ警告表示付き
熱中症リスクが極めて高い気温の場合、熱中症表示が点滅
最高/最低温湿度(MAX/MIN)がわかる

仕様子機設置距離:30m、スタンド(本体)あり セット内容本体1台+子機1台 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単3形アルカリ乾電池×4個※本体2個、子機2個(動作確認用付属) 表示湿度範囲(%):10~99 湿度センサー抵抗式湿度センサ 液晶サイズ128×62mm 表示チャンネル数1~3 表示範囲(℃)0.0~50.0 保証期間1年 警告熱中症警告(段階):4、インフルエンザ:2段階 測定間隔10秒 周波数(MHz)子機:315 防水仕様子機:IPX4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26819810 O-419WT
オープン
4,988
5,487 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

dretec(ドリテック) コート?レス温湿度計 商品紹介

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする