ラゲッジスケール

ラゲッジスケール - ドリテックラゲッジスケール - ドリテックラゲッジスケール - ドリテックラゲッジスケール - ドリテックラゲッジスケール - ドリテックラゲッジスケール - ドリテックラゲッジスケール - ドリテックラゲッジスケール - ドリテック
(1件のレビュー)

旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれます
安定すると左上に「H」が表示され、数値が固定されます
電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計
スーツケースに合わせて選べる3色展開
風袋引き機能付きなので追加計量も簡単!
最大計量50kgを超えると画面に「Err」と表示
電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示

仕様風袋引き機能あり材質ABS樹脂種類吊りはかり電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)表示電磁残量:あり、「Lo」と表示最小表示(kg)0.05機能表示固定機能あり表示形式デジタル保証期間1年表示単位0.05kg最大計量(kg)50オートパワーオフ2分計量範囲1.00~50.00kgひょう量単位kg内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26819846LS-107BEベージュ
オープン
1,388
1,527(税込)
当日出荷
26819864LS-107NVネイビー
オープン
1,388
1,527(税込)
当日出荷
26819855LS-107ORオレンジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26819855
2023-12-18
用途: 旅行用
エムズスタイル

旅行先で荷物が増えたときの計量に使いました。小さいので持ち運びにも便利です。
いろんな局面で使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする