ラトックシステム
Wi-SUN USBアダプター
ROHM BP35C0を搭載したWi-SUN USBアダプター
用途
ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM)
ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み
920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現
Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得
Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識
UDP通信:認証無しの通信が可能
Wi-SUN Bルート通信:PANA認証での1対1の通信が可能
Wi-SUN HAN通信:PANA認証での複数デバイスとの通信を行う事が可能
仕様
(ホストI/F)USB2.0
セット内容
製品本体、保証書
材質
ABS樹脂
質量(g)
約8
モジュール
BP35C0
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約23×52×10
電源電圧(V)
5.0(4.5~5.5)
消費電流(mA)
46(送信20mW)、29(受信)
周波数範囲(MHz)
922.5~927.9
動作周囲温度(℃)
-20~50
各種認証
国内電波法認証(工事設計認証番号):003-150252
受信感度
-103dBm(TYP.)
通信速度(kbps)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26819338
RS-WSUHA-P
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください