USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱タイプ リフォームフロア

USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱タイプ リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱タイプ リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱タイプ リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱タイプ リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱タイプ リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱タイプ リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱タイプ リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱タイプ リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)

【フローリング本体と専用両面テープのセット品】
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗菌・抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
既存の床に上から貼るだけの住みながらリフォーム。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
エコに配慮した素材を、基材に採用しています。

仕様ケース帖数:3.3m2幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5長さ(m)909基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)グリーン購入法適合内容量1ケース(24枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26819356XKERSTYフローリング本体(KERS1TY)+専用両面テープ(KEBTT48)ウォールナット柄
25,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26819365XKERSMTフローリング本体(KERS1MT)+専用両面テープ(KEBTT48)エイジドチェスナット柄
25,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26819374XKERSCYフローリング本体(KERS1CY)+専用両面テープ(KEBTT48)チェリー柄
25,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26819390XKERSCTフローリング本体(KERS1CT)+専用両面テープ(KEBTT48)カームチェリー柄
25,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26819399XKERSEYフローリング本体(KERS1EY)+専用両面テープ(KEBTT48)オーク柄
25,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26819408XKERSETフローリング本体(KERS1ET)+専用両面テープ(KEBTT48)ウォッシュドオーク柄
25,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26819417XKERSJYフローリング本体(KERS1JY)+専用両面テープ(KEBTT48)メープル柄
25,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26819426XKERSWYフローリング本体(KERS1WY)+専用両面テープ(KEBTT48)ホワイトオーク柄
25,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26819435XKERSVYフローリング本体(KERS1VY)+専用両面テープ(KEBTT48)ホワイトオニックス柄
25,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする