PROMOTE(プロモート)
キャスター型工業扇
首振り式キャスター扇
用途
工場、倉庫、集会場などの空気の循環に
質量(kg)
約7
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
130/150
羽根枚数
4
モーター
開放式
風量(m
3
/min)
163/184
首振角度(°)
左右約60/首折れ約上20、下60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×510×760
風速(m/min)
288/360
風量調整
○
材質(羽根)
樹脂
羽根寸法(cm)
45
左右首振
○
上下角度調整
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26819715
P-450CN
オープン
¥
16,390
¥
18,029
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください