クールメタルメッシュ シェード(パールホワイト)

クールメタルメッシュ シェード(パールホワイト) - 弘和クールメタルメッシュ シェード(パールホワイト) - 弘和クールメタルメッシュ シェード(パールホワイト) - 弘和クールメタルメッシュ シェード(パールホワイト) - 弘和

夏の熱中・節電対策に!夏場の炎天下での作業も快適に!
交点を熱融着することで解かれにくく、持ち運びや設置の際に取り扱いしやすい超軽量設計!
内部から外部への見通しが良く、圧迫感を感じることなく使用できます。
レジャーや作業現場での日よけや休憩スペースにも

用途シェード・日よけ・熱中症対策・節電対策・炎天下・レジャー・学校・幼稚園・保育所・休憩所・野外・キャンプ・屋外スポーツ材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着)形状折りたたみタイプパールホワイトハトメピッチ(mm)900×900質量(g/m2)58.5引張強度(N/50mm)縦4370:横5700遮光率(%)60特性遮光・遮熱内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃物や突起物をあてると破れの原因になりますので、ご注意ください。
※強風時には必ず取り外し、安全な場所に収納してください。
※物性データの数値は測定値であり保障値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
268202750.9×1.81.8×0.9
2,580
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
268202841.8×1.81.8×1.8
3,800
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする