ノーブランド
木製デスク下ワゴン
オフィスにも馴染みやすいホワイト色。可動棚付き・キャスター付きで利便性抜群。
用途
デスク下の収納におすすめの木製ワゴン。
材質
本体:強化紙化粧板、キャスター:ナイロン
色
ホワイト
使用工具
プラスドライバー
全高(mm)
600
組立時間
20分
組立人数
2人
内容量
1個
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
間口(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27028446
280189
縦型
390
300
天板・棚板1枚20(等分布)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27028455
280196
ハンドル付き
450(取手込480)
300
天板・棚板1枚20(等分布)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27028464
280202
ハンドル付き
450(取手込480)
350
棚板1枚20(等分布)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください