曜日別特売

工具鋏多用途コンパクト

工具鋏多用途コンパクト - アルス工具鋏多用途コンパクト - アルス工具鋏多用途コンパクト - アルス工具鋏多用途コンパクト - アルス工具鋏多用途コンパクト - アルス工具鋏多用途コンパクト - アルス

コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。
逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。
ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。

用途多用途の工具鋏。材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP全長(mm)175質量(g)100刃長(mm)40切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067777KG-QT-14
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする