Silky(ユーエム工業)
めばえネクスト(剪定)替刃
めばえネクストの替刃です。
用途
鋸替刃。
切り幅(mm)
1.3
目数(mm)
30(8枚目)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(g)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067890
#261-21
めばえネクスト 210の替刃
270×40×1.4
55
210
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
27067899
#261-24
めばえネクスト 240の替刃
295×40×1.4
60
240
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
27067908
#261-27
めばえネクスト 270の替刃
330×40×1.4
70
270
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27067917
#261-30
めばえネクスト 300の替刃
360×40×1.4
75
300
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください