DEWALT(デウォルト)
Mobile Tool Box (モバイルツールボックス)
伸縮可能なハンドルとホイールが一体になった、36Lの大容量ボックス。
上部に他のボックスや荷物を乗せての移動にも最適。
防水・防塵 IP54準拠。
用途
伸縮可能なハンドルとホイールで簡単に持ち運びできる大容量の収納ボックス。
材質
ポリプロピレン、ステンレス
質量(kg)
約4.89
耐荷重(kg)
ハンドル:約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
512×435×630~1000
収納容量(L)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067969
DWST83347-1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください