曜日別特売

Tough DS450 (タフシステム2.0 )

Tough DS450 (タフシステム2.0 ) - DEWALT(デウォルト)Tough DS450 (タフシステム2.0 ) - DEWALT(デウォルト)Tough DS450 (タフシステム2.0 ) - DEWALT(デウォルト)Tough DS450 (タフシステム2.0 ) - DEWALT(デウォルト)Tough DS450 (タフシステム2.0 ) - DEWALT(デウォルト)Tough DS450 (タフシステム2.0 ) - DEWALT(デウォルト)

駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。
タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。
大容量の収納力。
上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。

用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。質量(kg)約11.1材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067978DWST83295-1
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする