DEWALT(デウォルト)
Large Box (ラージボックス)
着脱しやすい持ち手付きのトレーは手工具や計量器などの収納にも便利。
防水・防塵 IP54準拠。
用途
丸ノコなど大型の電動工具類も収納可能な約22Lの大容量ボックス。
付属品
キャリートレー
材質
ポリプロピレン、ステンレス
質量(kg)
約2.7
容量(L)
22
耐荷重(kg)
ハンドル:約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×333×302
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067996
DWST83346-1
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください