曜日別特売

LargeBoxOrganizer (オーガナイザー付 ラージボックス)

LargeBoxOrganizer (オーガナイザー付 ラージボックス) - DEWALT(デウォルト)LargeBoxOrganizer (オーガナイザー付 ラージボックス) - DEWALT(デウォルト)LargeBoxOrganizer (オーガナイザー付 ラージボックス) - DEWALT(デウォルト)LargeBoxOrganizer (オーガナイザー付 ラージボックス) - DEWALT(デウォルト)

30.3Lの大容量で、持ち運びが快適なロングハンドルを採用。
30.3Lの大容量で、持ち運びが快適なロングハンドルを採用。
上蓋内に小物収納に便利なコンパートメントを付属。
ボックス内にはトレー付きの高い収納性能。
防水・防塵 IP54準拠。

用途ロングハンドル付で快適に持ち運べる収納ボックス。付属品キャリートレイ材質ポリプロピレン、ステンレス質量(kg)約3.1耐荷重(kg)ハンドル:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×332×302収納容量(L)30.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27068005DWST83343-1
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする