曜日別特売

Organizer Top (オーガナイザートップ)

Organizer Top (オーガナイザートップ) - DEWALT(デウォルト)

持ち運びが快適なロングハンドルを採用。
持ち運びが快適なロングハンドルを採用。
上蓋内に小物収納に便利なコンパートメントを付属。
ボックス内には電動工具類の収納に適したウレタンフォーム付き。
防水・防塵 IP54準拠。

用途ロングハンドル付で快適に持ち運べる収納ボックス。付属品ブロッククッション材質ポリプロピレン、ステンレス質量(kg)約2.5耐荷重(kg)ハンドル:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×333×183内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27068014DWST83344-1
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする