Tough DS165 (タフシステム2.0)

Tough DS165 (タフシステム2.0) - DEWALT(デウォルト)Tough DS165 (タフシステム2.0) - DEWALT(デウォルト)Tough DS165 (タフシステム2.0) - DEWALT(デウォルト)Tough DS165 (タフシステム2.0) - DEWALT(デウォルト)Tough DS165 (タフシステム2.0) - DEWALT(デウォルト)Tough DS165 (タフシステム2.0) - DEWALT(デウォルト)Tough DS165 (タフシステム2.0) - DEWALT(デウォルト)Tough DS165 (タフシステム2.0) - DEWALT(デウォルト)
(1件のレビュー)

厚さ4mmの堅牢設計。
密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの小サイズ。
ビットやアクセサリー類など小分け収納に便利で、取り外し可能なコンパ―メントボックスが付属。
防塵・防水性能IP65。

用途小型電動工具やハンドツールセットなどに適したサイズ。仕様脱着トレー付き質量(kg)約4.4材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ハンドル:約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×165防塵防水性能IP65内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×117内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27068030DWST83293-1
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-02
用途: 工具の保管及び運搬
建設業・工事業

頑強な造りで満足です
付属のインナーケースが仕切りもあり便利で使い勝手も良いです。
流通量が安定していないようです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする