Tough DS400 (タフシステム2.0 )

Tough DS400 (タフシステム2.0 ) - DEWALT(デウォルト)Tough DS400 (タフシステム2.0 ) - DEWALT(デウォルト)

厚さ4mmの堅牢設計。
密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの大サイズ。
ハンドツールやアクセサリー類の収納にも便利な、取り外し可能なキャリートレ―が付属しています。

用途丸ノコなどの大型電動工具類も、複数収納可能な大容量。仕様脱着トレー付き質量(kg)約6材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ハンドル:約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×400防塵防水性能IP65内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×352内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27068048DWST83342-1
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする