DEWALT(デウォルト)
Organizer (オーガナイザー )
ネジやビットなどの小物類の整理に便利な小分け収納付き。
蓋が透明なので、中身が確認しやすい。
トレーは取り外しができるので、作業時にも持ち出せます。
防水・防塵 IP54に準拠。
用途
ネジやビットなどの小物類の整理に。
付属品
脱着トレー9 個
材質
ポリプロピレン、ステンレス
質量(kg)
約3
耐荷重(kg)
ハンドル:約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×332×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27068066
DWST82968-1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください