DEWALT(デウォルト)
Chest 2 Drawers (2段チェスト)
2段引き出しタイプ。
最大9マスになる仕切りを自由にレイアウトでき、ネジやパーツの整理に便利。
引き出しにはロック機能があり、運搬もスムーズ。
用途
自由に仕切りを調節できる2段引き出しタイプのパーツチェスト
付属品
仕切りロング×4、仕切りショート×4
材質
PP
質量(kg)
約4.2
タンク容量(L)
約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×315×175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27068075
DWST17804
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください