DEWALT(デウォルト)
Chest 1 Drawers (1段チェスト)
1段引出しタイプ。
引き出しタイプで、ネジやパーツの収納に便利。
取り出して使いやすい蓋付きの着脱トレー(小4個・大2個)が付属。
引き出しにはロック機能があり、運搬もスムーズ。
用途
蓋付脱着ケースも付いてる引き出しタイプのパーツチェスト。
付属品
仕切りロング×2、仕切りショート×4
材質
PP
質量(kg)
約3.6
タンク容量(L)
約9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×315×175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27068084
DWST17803
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください