タフケース 小

タフケース 小 - DEWALT(デウォルト)タフケース 小 - DEWALT(デウォルト)タフケース 小 - DEWALT(デウォルト)タフケース 小 - DEWALT(デウォルト)
(1件のレビュー)

腰袋などにも収まるコンパクトサイズながら、フタ部にもアクセサリーを装着でき収納力が高いです。

用途大小28本分のビット収納に対応するビットバーセット。付属品バルクタフケース(小)×1、ビットバー×4材質プラスチック寸法(mm)154×124×49質量(kg)約0.21サイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27068100DT70801-QZ
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27068100
2024-09-14
用途: 住設リホーム
栄侍創建建設業・工事業

ビットやドリルキリの整理に大変便利
組み合わせ次第で 整理が簡単に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする