DEWALT(デウォルト)
タフケース 中
収納するビットなどのサイズに合わせて自由にレイアウト可能。
壁掛け収納にも便利なフック付き。
用途
大小28本分のビット収納に対応するビットバーセット。
付属品
バルクタフケース(小)×1 、ビットバー×4、仕切り(大)×1 、仕切り(小)×6
材質
プラスチック
寸法(mm)
265×186×47
質量(kg)
約0.45
サイズ
中
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27068109
DT70802-QZ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください