タフケース 大

タフケース 大 - DEWALT(デウォルト)タフケース 大 - DEWALT(デウォルト)

TSTAKシリーズ。

用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。付属品バルクタフケース(小)×3、ビットバー×8 、仕切り(小)×6材質プラスチック寸法(mm)440×332×73質量(kg)約1.69サイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27068118DT70804-QZ
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする