DEWALT(デウォルト)
タフケース バルク
「タフケース」各種の内部に自由なレイアウトで脱着して使える小型ケースです。
用途
ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。
付属品
バルクタフケース(小)×2
材質
プラスチック
寸法(mm)
174×81×26
質量(kg)
約0.08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27068127
DT70800-QZ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください