DEWALT(デウォルト)
タフケース シック 中
TSTAKシリーズ。
用途
ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。
付属品
バルクタフケース(小)×2、ビットバー×6
材質
プラスチック
寸法(mm)
264×180×54
質量(kg)
約0.54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27068136
DT70803-QZ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください