DEWALT(デウォルト)
タフケース デバイダ-付
TSTAKシリーズ。
用途
ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27068145
DT70839-QZ
仕切り(小)×6
440×332×73
約1.54
大
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
27068154
DWAN2190
仕切り(大)×1、仕切り(小)×6
265×178×40
約0.34
中
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください