aiwa(アイワ)
aiwa play RX01 powered by InstaChord JA2-NSCRX01
音楽演奏で避けて通れないコード演奏を数字キーを押すだけで演奏ができます。
ギターに見えてギターでなく、本格的な演奏を誰でも実現でき演奏する事を楽しめる新しい電子楽器
バッテリー
リチウムイオン充電池:3300mAh 3.6V
動作時間:約10時間
充電時間:約8時間
仕様
音源チップ:SAM2695(フランス Dream社製)
色
ストーングレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×210×50
モード切替
ストラム(はじく)/ヒット(たたく)/タッチ(触れる)/ボタンを押す
コード
maj、m、7、m7、M7、mM7、6、m6、add9、madd9、sus4、dim7、aug、m7-5
使用環境温度(℃)
0~45
充電時間(時間)
8
スピーカー
内蔵 5W 4Ω ×1
動作時間
10時間
使用環境湿度(%)
最大70(結露なきこと)
インターフェイス
3.5mm イヤフォン端子、USB type-Cポート(充電用)
音色
20種(演奏モードと組み合わせで23種)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27029110
JA2-NSCRX01
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません