ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series

ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series - SMC

チューブ交換(脱着)が容易
コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
電圧(V)
作動方式
ランプ
刻印
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27029399LPV21-5K-T3プラグコネクタ・300mm(コイル)DC24N.C.なし3
4,730
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
27029408LPV21-5K-T3Aプラグコネクタ・300mm(コイル)DC24N.C.なし3
4,730
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029417LPV21-5K-T4プラグコネクタ・300mm(コイル)DC24N.C.なし4
4,730
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
27029426LPV21-5K-T4Aプラグコネクタ・300mm(コイル)DC24N.C.なし4
4,730
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029435LPV21-5K-T6プラグコネクタ・300mm(コイル)DC24N.C.なし6
4,730
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
27029444LPV21-5K-T6Aプラグコネクタ・300mm(コイル)DC24N.C.なし6
4,730
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
27029460LPV21-5KZ-T3プラグコネクタ・300mm(コイル)DC24N.C.あり3
5,060
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029469LPV21-5KZ-T3Aプラグコネクタ・300mm(コイル)DC24N.C.あり3
5,060
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
27029478LPV21-5KZ-T4プラグコネクタ・300mm(コイル)DC24N.C.あり4
5,060
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
27029487LPV21-5KZ-T4Aプラグコネクタ・300mm(コイル)DC24N.C.あり4
5,060
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029496LPV21-5KZ-T6プラグコネクタ・300mm(コイル)DC24N.C.あり6
5,060
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
27029505LPV21-5KZ-T6Aプラグコネクタ・300mm(コイル)DC24N.C.あり6
5,060
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029514LPV21-5KO-T3プラグコネクタ(コネクタ無)(コイル)DC24N.C.なし3
4,570
4,198
4,618(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029530LPV21-5KO-T3Aプラグコネクタ(コネクタ無)(コイル)DC24N.C.なし3
4,570
4,198
4,618(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029539LPV21-5KO-T4プラグコネクタ(コネクタ無)(コイル)DC24N.C.なし4
4,570
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
27029548LPV21-5KO-T4Aプラグコネクタ(コネクタ無)(コイル)DC24N.C.なし4
4,570
4,198
4,618(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029557LPV21-5KO-T6プラグコネクタ(コネクタ無)(コイル)DC24N.C.なし6
4,570
4,198
4,618(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029566LPV21-5KO-T6Aプラグコネクタ(コネクタ無)(コイル)DC24N.C.なし6
4,570
4,198
4,618(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029575LPV21-5KOZ-T3プラグコネクタ(コネクタ無)(コイル)DC24N.C.あり3
4,900
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
27029584LPV21-5KOZ-T3Aプラグコネクタ(コネクタ無)(コイル)DC24N.C.あり3
4,900
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029600LPV21-5KOZ-T4プラグコネクタ(コネクタ無)(コイル)DC24N.C.あり4
4,900
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029609LPV21-5KOZ-T4Aプラグコネクタ(コネクタ無)(コイル)DC24N.C.あり4
4,900
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029618LPV21-5KOZ-T6プラグコネクタ(コネクタ無)(コイル)DC24N.C.あり6
4,900
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029627LPV21-5KOZ-T6Aプラグコネクタ(コネクタ無)(コイル)DC24N.C.あり6
4,900
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029636LPV21-5G-T3グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし3
5,010
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029645LPV21-5G-T3-6グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし3
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029654LPV21-5G-T3-10グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし3
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029670LPV21-5G-T3Aグロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし3
5,010
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029679LPV21-5G-T3A-6グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし3
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029688LPV21-5G-T3A-10グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし3
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029697LPV21-5G-T4グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし4
5,010
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029706LPV21-5G-T4-6グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし4
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029715LPV21-5G-T4-10グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし4
5,280
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
27029724LPV21-5G-T4Aグロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし4
5,010
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029740LPV21-5G-T4A-6グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし4
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029749LPV21-5G-T4A-10グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし4
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029758LPV21-5G-T6グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし6
5,010
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
27029767LPV21-5G-T6-6グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし6
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029776LPV21-5G-T6-10グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし6
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029785LPV21-5G-T6Aグロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし6
5,010
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029794LPV21-5G-T6A-6グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし6
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029810LPV21-5G-T6A-10グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.なし6
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029819LPV21-5GZ-T3グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.あり3
5,340
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029828LPV21-5GZ-T3-6グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.あり3
5,500
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029837LPV21-5GZ-T3-10グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.あり3
5,610
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029846LPV21-5GZ-T3Aグロメット・300mm(コイル)DC24N.C.あり3
5,340
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029855LPV21-5GZ-T3A-6グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.あり3
5,500
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029864LPV21-5GZ-T3A-10グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.あり3
5,610
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029880LPV21-5GZ-T4グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.あり4
5,340
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
27029889LPV21-5GZ-T4-6グロメット・300mm(コイル)DC24N.C.あり4
5,500
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする