曜日別特売

導光板ミニシーリングライト

導光板ミニシーリングライト - YAMAZEN(山善)導光板ミニシーリングライト - YAMAZEN(山善)導光板ミニシーリングライト - YAMAZEN(山善)導光板ミニシーリングライト - YAMAZEN(山善)導光板ミニシーリングライト - YAMAZEN(山善)導光板ミニシーリングライト - YAMAZEN(山善)導光板ミニシーリングライト - YAMAZEN(山善)導光板ミニシーリングライト - YAMAZEN(山善)

導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。

用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型質量(kg)0.52消費電力(W)14.5寿命約40000時間保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8光束(Lm)1520演色指数(Ra)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27029356DMLC-100L3000電球色
オープン
5,488
6,037(税込)
4日以内出荷
27029347DMLC-100N5000昼白色
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする