電動シングルアクションポリッシャー

電動シングルアクションポリッシャー - SHINANO(信濃機販)電動シングルアクションポリッシャー - SHINANO(信濃機販)

軽量化とクラスNo.1のパワーを両立

全長(mm)194質量(kg)2高さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])600~2000内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27029164SI-520P-P150600~20002150Φレインボーパット
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
27029155SI-520P-P130600~20002130Φレインボーパット
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
27029180SI-520P-PB130600~20002130Φレインボーパット,165Φウールバフ、165Φウレタンバフ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
27029189SI-520P-PB150600~20002150Φレインボーパット,180Φウールバフ、190Φウレタンバフ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
27029146SI-520P600~20002本体のみ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27029155SI-520P-P13028660444SI-520P-P130SI-520P-P130 電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット SHINANO(信濃機販) 28660444電動シングルポリッシャー Φ130パッドセットSHINANO(信濃機販)1セット
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
27029180SI-520P-PB13028660460SI-520P-PB130SI-520P-PB130 電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット SHINANO(信濃機販) 28660460電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセットSHINANO(信濃機販)1セット
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
27029189SI-520P-PB15028660478SI-520P-PB150SI-520P-PB150 電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット SHINANO(信濃機販) 28660478電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセットSHINANO(信濃機販)1セット
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする