曜日別特売

VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 - SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 - SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 - SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 - SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 - SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 - SMC

流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(2.89MB)
3040件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27032025VHS20-01-D取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27032034VHS20-01-D-X1取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032050VHS20-01-R-D取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032059VHS20-01-R-D-X1取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032068VHS20-01-M-D取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032077VHS20-01-M-D-X1取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032086VHS20-01-MR-D取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032095VHS20-01-MR-D-X1取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032104VHS20-01-K-D取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032120VHS20-01-K-D-X1取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032129VHS20-01-S-D取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,680
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
27032138VHS20-01-S-D-X1取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,680
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032147VHS20-01-S-R-D取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,680
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032156VHS20-01-S-R-D-X1取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,680
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032165VHS20-01-S-M-D取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,680
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032174VHS20-01-S-M-D-X1取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,680
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032190VHS20-01-S-MR-D取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,680
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032199VHS20-01-S-MR-D-X1取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,680
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032208VHS20-01-S-K-D取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,680
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032217VHS20-01-S-K-D-X1取付オプションなし201/8Rc操作:シングルアクション
4,680
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032226VHS20-01-B-Dブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,620
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
27032235VHS20-01-B-D-X1ブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,620
4,198
4,618(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032244VHS20-01-B-R-Dブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,620
4,198
4,618(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032260VHS20-01-B-R-D-X1ブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,620
4,198
4,618(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032269VHS20-01-B-M-Dブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032278VHS20-01-B-M-D-X1ブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,620
4,198
4,618(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032287VHS20-01-B-MR-Dブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,620
4,198
4,618(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032296VHS20-01-B-MR-D-X1ブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,620
4,198
4,618(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032305VHS20-01-B-K-Dブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,620
4,198
4,618(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032314VHS20-01-B-K-D-X1ブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,620
4,198
4,618(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032330VHS20-01-BS-Dブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,950
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
27032339VHS20-01-BS-D-X1ブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,950
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032348VHS20-01-BS-R-Dブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,950
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032357VHS20-01-BS-R-D-X1ブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,950
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032366VHS20-01-BS-M-Dブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032375VHS20-01-BS-M-D-X1ブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,950
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032384VHS20-01-BS-MR-Dブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,950
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032400VHS20-01-BS-MR-D-X1ブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,950
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032409VHS20-01-BS-K-Dブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,950
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032418VHS20-01-BS-K-D-X1ブラケット付201/8Rc操作:シングルアクション
4,950
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032427VHS20-02-D取付オプションなし201/4Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27032436VHS20-02-D-X1取付オプションなし201/4Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27032445VHS20-02-R-D取付オプションなし201/4Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27032454VHS20-02-R-D-X1取付オプションなし201/4Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032470VHS20-02-M-D取付オプションなし201/4Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032479VHS20-02-M-D-X1取付オプションなし201/4Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032488VHS20-02-MR-D取付オプションなし201/4Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032497VHS20-02-MR-D-X1取付オプションなし201/4Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
27032506VHS20-02-K-D取付オプションなし201/4Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032515VHS20-02-K-D-X1取付オプションなし201/4Rc操作:シングルアクション
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする